Remachadora manual

Ref.: 094998001
Ver todas las versiones

REMACHADORA-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Descripción

REMACHADORA-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV
Remachadora manual
Combi
Para uso con remaches ciegos y tuercas remachables

Se suministra sin boquillas ni mandriles roscados

Material

ST
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

6.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

854.000 g
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

4-10 mm
Más Información
Scroll to top