Conector de 7 polos y 24 V

Ref.: 0555305688
Ver todas las versiones

PLGCON-PLUG-PLA-S-7POL-24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGCON-PLUG-PLA-S-7POL-24V
Conector de 7 polos y 24 V
Con alivio de tensión adicional
  • El marcado de los contactos cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
  • N.º de contacto 1/31; el casquillo o el polo impide confundir las versiones N y S
  • Los manguitos son aptos para cables de a partir de 9,5 mm² de diámetro
  • Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm2), 16 A (con cable de 1,5 mm2)

Para conectar tomas y conectores de vehículos de remolque a tomas y conectores de remolques o semirremolques

Número del tipo de contacto (1/31)

Pasador
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.500 g
Más Información

ISO

3731
Más Información

Normas

ISO 3731
Más Información

Catálogo General

0555305688

Ficha Técnica

32408088.pdf
Scroll to top