Enchufe de 7 polos de 24 V

Ref.: 0555506412
Ver todas las versiones

ENCHUFE 7 POLOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE 7 POLOS
Enchufe de 7 polos de 24 V

Datos generales:

  • La versión N cumple con la norma ISO 1185
  • La versión S cumple con la norma ISO 3731
  • El marcado de los contactos cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
  • N.º de contacto 1/31; el casquillo o el polo impide intercambiar las versiones N y S

Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm²); 16 A (con cable de 1,5 mm²)

Con la entrega se incluye una caperuza protectora de goma


Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques

Número del tipo de contacto (1/31)

Manguito
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Material de la tapa

Aluminio
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Superficie de los contactos

Niquelado
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.500 g
Más Información

ISO

3731
Más Información

Normas

ISO 3731
Más Información

Catálogo General

0555506412

Ficha Técnica

32408088.pdf
Scroll to top