Terminal compresión para cables

Ref.: 09675258
Ver todas las versiones

TERMINAL TUBULAR CU M8-25MM2

Descripción

TERMINAL TUBULAR CU M8-25MM2
Terminal compresión para cables
DIN 46235
  • Para conductores de cobre de hilo simple, múltiple, fino y superfino, por ejemplo, según DIN EN 60228 Clase 1, 2, 5 y 6
  • Con marcas para un crimpado correcto

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

38 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

7 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.4 mm
Más Información

Número de código conforme a la norma

10
Más Información

DIN

46235
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.310 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

20 mm
Más Información

Normas

DIN 46235
Más Información

Catálogo General

09675258

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top