Caja de pruebas Combi 12 V

Ref.: 0555772123

ACC. CONEX ENCHUDE REMOL VEHIC

Descripción

ACC. CONEX ENCHUDE REMOL VEHIC
Caja de pruebas Combi 12 V
Comprobación de conectores de remolques y tomas de vehículos de remolque

Protección contra sobrecarga

El LED de la parte central de la caja de medidas indica si es posible realizar una medida o si existe sobrecarga

Tensión de funcionamiento

12 voltios de CC/3 voltios de CC

Contenido

  • Caja de medidas con cable de 4,5 m y conector combinado
  • Adaptador corto para la realización de medidas en conectores de 7 polos de remolques
  • Pila de botón de litio de 3 V CR 2032
  • Se suministra en un práctico maletín de almacenamiento

Producto también apto para vehículos con bus CAN


Medición de tomas de 7 y 13 polos en vehículos:



la caja de medidas simula el remolque


Comprobación de funcionamiento:

deben encenderse los LED (9 [-] y 10 [-])


Esta caja de medidas está equipada con cable de 4,5 m para que las medidas pueda realizarlas una única persona




Medición de conectores de 7 y 13 polos en remolque:



la caja de medidas simula el vehículo de remolque por medio de la batería (pila de botón de 3 V)


A la hora de realizar mediciones en conectores de 7 polos, es necesario utilizar el adaptador provisto

Corriente máxima

0.2 mA
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Tensión nominal máxima

12 V/CC
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

5 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

3 V/CC
Más Información

Longitud del cable

4.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1496.000 g
Más Información

ISO

1144617243732
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

40 °C
Más Información

Normas

ISO 1724, ISO 11446, ISO 3732
Más Información

Temperatura de trabajo mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

3 / 12 V/CC
Más Información
Scroll to top