Mantenimiento de invierno: mantén tu coche a punto ante el frío
Protege tu coche en invierno, con soluciones eficaces para el frío extremo

Durante las mañanas de invierno, es habitual salir de casa y encontrarse con el parabrisas completamente congelado. Este problema se debe tras una noche de heladas o nieve. Esta puede ser una situación frustrante especialmente si no dispones de las herramientas adecuadas para descongelar tu parabrisas.
Muchas personas optan por métodos caseros, como verter agua caliente sobre el parabrisas, sin embargo, esto puede producir daños en el cristal del coche ya que puede provocar un choque térmico.
En Würth disponemos de los mejores productos para que puedas combatir esas gélidas mañanas y descongelar tu parabrisas de una forma segura rápida y práctica.
Adiós al hielo en segundos: Spray descongelante
El Spray Descongelante de parabrisas es el mejor aliado ya que elimina el hielo del parabrisas y las cerraduras en cuestión de segundos. Este producto no solo descongela de forma eficaz, sino que también previene la formación de vaho en el interior. Este producto contiene una fórmula avanzada que actúa rápidamente sin dañar las superficies sensibles.

Visibilidad impecable: Limpiaparabrisas -20ºC RainOff
El limpiaparabrisas con efecto hidrófobo es una solución avanzada que no solo repele el agua, sino que también ofrece protección anticongelante hasta -20°C. Esta innovadora fórmula evita que el sistema de limpiaparabrisas se congele en invierno, garantizando su funcionalidad en condiciones extremas. El Limpiaparabrisas -20ºC RainOff mejora significativamente la visibilidad del conductor, especialmente durante lluvias nocturnas, granizo o nieve, asegurando una conducción más segura.

Limpiaparabrisas con efecto descongelante
Los limpiaparabrisas son accesorios esenciales para mantener una buena visibilidad en tu vehículo, pero en invierno pueden congelarse. Pero con el Limpiaparabrisas -10°C de Würth, puedes conducir sin preocuparte por las heladas. Entre las ventajas clave del limpiaparabrisas, protege el sistema de congelaciones y limpia y desengrasa sin dejar marcas.

Mejora tu visibilidad con nuestro tratamiento líquido para cristales
Otro producto imprescindible durante la temporada de lluvias es el tratamiento líquido para lunas y cristales. Este repelente esta diseñado será un perfecto aliado para días de conducción con lluvia, nieve o granizo.
Este innovador tratamiento, ideal para cualquier tipo de cristal, crea un efecto de desplazamiento del agua, agrupándola y facilitando que resbale por la superficie del cristal, especialmente al circular a velocidades de 50-60 km/h.

Cuida el motor: Protector diésel anticongelante
No solo es importante cuidar el exterior del vehículo durante el invierno, también es esencial proteger el interior especialmente el motor ya que puede verse afectado por las bajas temperaturas. El Protector Diésel Anticongelante es la solución ideal para evitar que el gasoil se solidifique, un problema común cuando las temperaturas bajan de -17°C, además de garantizar un arranque fácil a pesar del frío y prevenir averías. Este es un producto especialmente recomendable para aquellas áreas donde el frío es más intenso.

Protege tu motor este invierno con el anticongelante ideal
Los anticongelantes G12 y G12 Plus son líquidos refrigerantes de larga duración, diseñados para proteger el sistema de refrigeración de tu vehículo. Ambos modelos son ideales para radiadores de aluminio y cuentan con propiedades anticavitación lo cual garantiza una excelente protección del motor.
Estos anticongelantes destacan por su protección avanzada, ya que evitan la formación de depósitos. Además, ofrecen una alta eficiencia térmica aumentando el punto de ebullición y reduciendo el punto de congelación, lo que los hace ideales para enfrentar condiciones extremas de temperatura.
El G12 es ideal para uso general, mientras que el G12 Plus ofrece una mayor resistencia y durabilidad para vehículos más exigentes. Ambos modelos están certificados por el INTA, lo que garantiza su fiabilidad y efectividad.


Escobillas limpiaparabrisas
En esta época del año, es fundamental tener las escobillas limpiaparabrisas en buen estado para garantizar una conducción segura en condiciones de lluvia, nieve o granizo. Las escobillas limpiaparabrisas Würth están disponibles en más de 20 modelos universales, incluyendo opciones para camiones. Estas escobillas, diseñadas para resistir las condiciones climáticas adversas, eliminar rastros y ruidos, mejorando la seguridad al volante.



Herramientas indispensables: Rascadores de hielo
Finalmente, asegúrate de tener a mano los accesorios indispensables para combatir el hielo en tu coche. Un rascador de hielo es ideal para eliminar rápidamente el hielo de los cristales.
Por otro lado, el rascador de hielo telescópico con cepillo está diseñado especialmente para vehículos grandes, como camiones, autobuses y SUVs. Su diseño facilita el acceso a áreas difíciles y limpia de manera eficaz tanto nieve como hielo.


Antes de que lleguen las heladas más fuertes, equipa tu coche con todo lo necesario para enfrentarte al invierno. En Würth, encontrarás productos diseñados para facilitar tu día a día y proteger tu vehículo de los daños que pueden causar las bajas temperaturas.

¡No dejes que el invierno te detenga! Prepárate con nuestras soluciones y disfruta de trayectos seguros y sin inconvenientes.
Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos y novedades. Además, puedes ver cómo funciona nuestro Spray Descongelante en el siguiente TikTok. ¡Te sorprenderá lo fácil que es mantener tu coche listo para el frío!