Del 21 al 25 de abril de 2025 celebramos la nueva edición del Reinhold Würth Workout Week, una iniciativa donde conmemoramos el aniversario del Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth.
Durante estos días, estarán disponibles 3 productos de edición limitada firmadas por Reinhold Würth, solo por tiempo limitado. Una ocasión única para sumar calidad y exclusividad a tu equipo, y al mismo tiempo, colaborar con una buena causa: Würth apoya a UNICEF donando una parte de las ganancias de la Semana RW WORKOUT a uno de sus programas.

Estos son los 3 productos exclusivos disponibles durante la semana:
Conjunto de carraca RW Edition (19 piezas)
Puntas y vasos cortos para usar en espacios reducidos
Este conjunto compacto es perfecto para trabajos en talleres o aplicaciones móviles. Se presenta en una caja metálica que cabe cómodamente en cualquier bolsillo del pantalón.
- Herramientas fabricadas en acero al cromo-vanadio con acabado negro de alta calidad.
- Caja y carraca firmadas por Reinhold Würth.
- Inserto de espuma con acabado en carbono para mejor sujeción y limpieza.
- Incluye carraca de dientes finos, vasos hexagonales y puntas variadas.
Conjunto de llaves combinadas de carraca RW Edition (5 piezas)
Herramientas Zebra® de alta calidad
- Fabricadas en acero al cromo-vanadio con superficie negra y firma de Reinhold Würth.
- Diseño recto y delgado, ideal para espacios estrechos.
- Carraca con 72 dientes y sistema POWERDRIV para mayor fuerza y suavidad.
- Cambio de dirección rápido girando la llave.
Calibre digital RW Edition
Con certificado de calibración y rango de medición de 150 mm
- Firma de Reinhold Würth y pantalla de fácil lectura.
- Medición precisa hasta 0,01 mm.
- Carcasa reforzada y mordazas rectificadas para una larga vida útil.
- Botón para cambio métrico/pulgada y función de apagado automático.
- Incluye tabla de roscas en la parte trasera de las pinzas y en la caja.
Ediciones limitadas con firma de Reinhold Würth, disponibles solo durante la RW Workout Week 2025.
Por una buena causa

Würth colabora con UNICEF y dona parte de los ingresos generados durante la RW Workout Week a uno de sus programas.
UNICEF no respalda ninguna marca, producto o servicio de la empresa.