El mundo de la bicicleta exige precisión, resistencia y fiabilidad. Por eso en Würth hemos desarrollado la gama Cycle Line, una gama exclusiva con 34 herramientas diseñadas para responder a las necesidades de ciclistas, mecánicos y talleres especializados. Desde el mantenimiento básico hasta las reparaciones más técnicas, esta línea combina la experiencia de Würth con un diseño enfocado en la seguridad y la eficiencia.
¿Qué distingue a las herramientas de la Cycle Line?
- Calidad y durabilidad: fabricadas con materiales resistentes, garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.
- Precisión y seguridad: el diseño específico evita dañar componentes delicados durante el mantenimiento.
- Versatilidad: compatibles con todo tipo de bicicletas, desde urbanas hasta MTB o de carretera.
- Probadas por profesionales: las herramientas han sido testeadas por talleres y mecánicos expertos, con un excelente feedback.
Descubre las Herramientas Cycle Line
A continuación, te presentamos una selección de herramientas destacadas de esta línea:
Látigo de cadena con mango redondo (art. 5228 210 000)
El látigo de cadena te permite sujetar el cassette de la rueda trasera para desmontarlo o instalarlo correctamente, evitando que gire durante la operación.

Características
- Compatible con cassettes de 7 a 12 velocidades para bicicletas de carretera y montaña, así como cassettes de una sola velocidad con piñón de 3/32″.
- Mango de 355 mm para una transmisión de fuerza eficiente.
- Empuñadura de goma antideslizante.
Ventajas
- Facilita el desmontaje del cassette con precisión y seguridad.
- Diseño ergonómico para un uso cómodo.
Separador de pistones de freno (art. 5228 300 100)
El separador de pistones de freno está diseñado para separar con precisión los pistones de frenos hidráulicos antes de instalar nuevas pastillas o realizar mantenimiento.

Características
- Diseñado para separar pistones de frenos hidráulicos.
- Mango largo y forma ergonómica curvada para un acceso más cómodo.
- Fabricado en acero templado con acabado niquelado.
Ventajas
- Permite separar los pistones sin dañarlos.
- Mayor control y comodidad en el trabajo.
Herramienta para bloquear el cassette con mango y pasador guía (art. 5228 210 110)
Esta herramienta sirve para aflojar y apretar el anillo de cierre del cassette o de los frenos de disco, fijando correctamente los componentes al buje.

Características
- Compatible con cassettes de 7 a 12 velocidades y con anillos de cierre de frenos de disco.
- Mango de 355 mm y pin guía de 5 mm para mejor centrado.
Ventajas
- Fabricada en acero tratado térmicamente.
- Agarre antideslizante para mayor seguridad.
- Acabado niquelado resistente a la corrosión.
Enderezador de discos de freno (art. 5228 300 200)
El enderezador de discos de freno sirve para alinear los discos de freno que se hayan deformado por el uso o golpes, mejorando así el rendimiento del frenado.

Características
- Herramienta para alinear discos de freno con precisión.
- Mango curvado y cabeza cónica para mejor acceso.
- Acero templado con recubrimiento niquelado.
Ventajas
- Compatible con diferentes tipos de frenos hidráulicos.
- Alta resistencia al desgaste.
- Mejora el rendimiento del sistema de frenos.
Herramienta de ajuste de la biela (art. 5228 230 001)
Esta herramienta permite apretar o aflojar la tapa de ajuste de las bielas Hollowtech II y otros sistemas similares.

Características
- Compatible con Shimano Hollowtech II, SRAM y RaceFace.
- Uso directo sin herramientas adicionales.
- Ligera y fabricada en acero niquelado.
Ventajas
- Diseño con dos alas para mejor manejo.
- Incluye toma hexagonal de 8 mm.
Palancas desmontables con núcleo de acero (art. 5228 400 000)
Las palancas están diseñadas para desmontar cubiertas de la llanta con facilidad y sin dañar ni el neumático ni la llanta.

Características
- Núcleo de acero que evita deformaciones.
- Punta delgada y gancho trasero para fijación a los radios.
- Set de 3 unidades.
Ventajas
- Fácil desmontaje de neumáticos.
- Trabajo más seguro y eficiente.
- Adecuadas para cualquier tipo de bicicleta.
Con la nueva gama Cycle Line, Würth refuerza su compromiso con el ciclismo, ofreciendo herramientas de alto rendimiento diseñadas para durar. Tanto si eres ciclista aficionado como si trabajas en un taller profesional, encontrarás en esta gama todo lo que necesitas para mantener tus bicicletas siempre a punto.