Calzado de seguridad: cómo elegirlo según la normativa EN ISO 20345
Mira hacia abajo un segundo. Esos dos pies te sostienen unas ocho horas al día, cargan contigo, con tus herramientas...
Mira hacia abajo un segundo. Esos dos pies te sostienen unas ocho horas al día, cargan contigo, con tus herramientas...
Las manos son una de las partes del cuerpo más expuestas durante la jornada laboral. Los cortes, las abrasiones, las...
Los trabajos en altura continúan siendo una de las actividades con mayor índice de siniestralidad laboral. Según el Instituto Nacional...
Respirar aire contaminado es uno de los riesgos laborales más silenciosos: no siempre se ve ni se huele, pero puede...
Un guante dieléctrico puede verse perfectamente bien y fallar por completo al primer contacto con tensión. No porque sea de mala...
En el diseño de los muebles actuales, la capacidad de almacenamiento ha dejado de ser un detalle técnico para convertirse...
El gas de soldadura es un elemento clave en cualquier proceso de unión metálica, ya que protege el baño de...
¿Qué es el argón y por qué es tan importante en la soldadura? El argón (símbolo Ar, número atómico 18) es un...
Usar un soplador de hojas parece sencillo. Apuntar y soplar. Pero la mayoría de la gente lo usa con el ángulo...
En 2026, Würth conmemora diez años como herramienta oficial de la Škoda Titan Desert Morocco, consolidando una colaboración sostenida en...