Herramienta para enderezar discos de freno de doble cara

Ref.: 5228300200
Ver todas las versiones

ENDEREZADOR DE DISCOS DE FRENO L180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENDEREZADOR DE DISCOS DE FRENO L180MM
Herramienta para enderezar discos de freno de doble cara
Con dos ranuras de diferentes longitudes
  • Herramienta para enderezar suavemente discos de freno hidráulicos deformados como resultado de impactos, calor o desgaste
  • Dos ranuras fabricadas con precisión y de diferentes longitudes garantizan un ajuste ideal en cualquier situación
  • Empuñadura antideslizante para trabajar con seguridad incluso con las manos manchadas de aceite
  • Producto fabricado en acero tratado térmicamente para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.000 g
Más Información

Catálogo General

5228300200

Ficha Técnica

647515514.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top