Herramienta de bloqueo de cassette con mango y guía pin

Ref.: 5228210110
Ver todas las versiones

BLOQUEADOR DE CASETTE L355MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLOQUEADOR DE CASETTE L355MM
Herramienta de bloqueo de cassette con mango y guía pin
Con un mango largo para una transmisión de potencia eficiente
  • Adecuado para el montaje de herramientas más común en los cierres de cassette de 7 a 12 velocidades, incluidos los modelos de Shimano, SRAM y otros fabricantes
  • También es adecuado para cerraduras de freno de disco y adaptadores de anillo de bloqueo con 12 splines
  • El mango de 355 mm de largo garantiza una transmisión de potencia eficiente y el mango de goma ancha y antideslizante garantiza un trabajo seguro y fácil
  • Cuenta con un pasador guía de 5 mm para mejorar el centrado y la estabilidad
  • Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

355 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.000 g
Más Información

Catálogo General

5228210110

Ficha Técnica

647515477.pdf
Scroll to top