Herramienta de ajuste para el tapón de manivela

Ref.: 5228230001
Ver todas las versiones

AJUSTADOR DE BIELA 2 EN 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AJUSTADOR DE BIELA 2 EN 1
Herramienta de ajuste para el tapón de manivela
Mantenimiento sencillo, sin necesidad de herramientas Compatible con las tapas de bielas Shimano, SRAM y RaceFace

Herramienta para instalar y quitar las tapas de ajuste de la manivela

Función 2 en 1:

  • Bielas Shimano Hollowtech II
  • Bielas SRAM y RaceFace con un zócalo hexagonal de 16 mm

Dos alas permiten un uso simple y sin herramientas

También tiene un zócalo hexagonal de 8 mm para aflojar tapas pegadas o sobreapretadas

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Catálogo General

5228230001

Ficha Técnica

647515486.pdf
Scroll to top