Palanca angular para neumáticos con núcleo de acero

Ref.: 5228400000
Ver todas las versiones

PALANCAS DESMONTABLES DE NEUMATICOS 3PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCAS DESMONTABLES DE NEUMATICOS 3PCS
Palanca angular para neumáticos con núcleo de acero
Con núcleo de acero para una vida útil más larga
  • Las palancas angulares para neumáticos con núcleo de acero garantizan una larga vida útil y evitan daños en las llantas
  • Punta fina para insertar fácilmente debajo de los neumáticos
  • Prácticos ganchos en la parte posterior para sujetar las palancas al radio y trabajar de forma segura y eficiente
  • El juego incluye tres palancas angulares para neumáticos

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Catálogo General

5228400000

Ficha Técnica

647515509.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top