Látigo de cadena con mango redondo

Ref.: 5228210000
Ver todas las versiones

LLAVE DE CASETTE L355MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE CASETTE L355MM
Látigo de cadena con mango redondo
Con un mango largo para una transmisión de potencia eficiente
  • Funciona en todos los casetes de 7 a 12 velocidades para bicicletas de carretera y montaña, así como casetes de una sola velocidad con un piñón de 3/32 pulgadas
  • El mango de 355 mm de largo garantiza una transmisión de potencia eficiente y el mango de goma ancha y antideslizante garantiza un trabajo seguro y fácil
  • Los pernos y las piezas de cadena de alta calidad garantizan un posicionamiento preciso y una larga vida útil
  • Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

355 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Catálogo General

5228210000

Ficha Técnica

647515529.pdf
Scroll to top