Perfil embutido/superficie LED EUBP-1

Ref.: 0976502550
Ver todas las versiones

-PERFIL-LED-EMB-SUP-EUBP1(3M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PERFIL-LED-EMB-SUP-EUBP1(3M)
Perfil embutido/superficie LED EUBP-1
Perfil de soporte o empotrado de aluminio para montaje empotrado o atornillado o fijación mediante clips, para tiras de luces LED
  • Perfil empotrado de aluminio de excelente calidad para tiras de luces LED

Material

ALU
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

17 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

12 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

0976502550

Ficha Técnica

32408237.pdf
Scroll to top