Set de tapas

Ref.: 0976502560
Ver todas las versiones

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-EUBP1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SET-TAPA-FINAL-PERFIL-LED-EUBP1
Set de tapas
Para EUBP-1
Tapas de plástico para perfil LED empotrado/de soporte EUBP-1, para atornillar o fijar mediante clips
  • Para montaje en perfil de aluminio empotrado EUBP-1

Material

PLA
Más Información

Longitud

21.6 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Catálogo General

0976502560

Ficha Técnica

32408241.pdf
Scroll to top