Set de clips de fijación

Ref.: 0976502564
Ver todas las versiones

-SET-CLIP-PERFIL-ALU-EUBP1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SET-CLIP-PERFIL-ALU-EUBP1
Set de clips de fijación
Para EUBP-1
Clip de montaje metálico para fijar en perfil LED EUBP-1 empotrado
  • Para montar el perfil empotrado de aluminio EUPB-1 en la ranura

Material

Metal
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Color

Color bronce
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

8.7 mm
Más Información

Catálogo General

0976502564

Ficha Técnica

32408242.pdf
Scroll to top