Material |
PLA |
Longitud |
208 mm |
Anchura |
11 mm |
Color |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Altura |
2.7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0976502563 |
Ficha Técnica |
32408242.pdf |