Perfil protector

Ref.: 0976502556
Ver todas las versiones

-DIFUSOR-PERFIL-UBP1-22MM(3M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DIFUSOR-PERFIL-UBP1-22MM(3M)
Perfil protector
Para la instalación de EUBP-1
Perfil protector de plástico para fijar mediante clips a perfiles LED EUBP-1 empotrados
  • Para cubrir la tira de luces LED del perfil de aluminio

Material

PLA
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Catálogo General

0976502556

Ficha Técnica

32408240.pdf
Scroll to top