SPRAY-ANTIDESLIZANTE-CORREAS-400ML Spray para correas trapezoidales Para prolongar la vida útil de las correas trapezoidales
Evita el deslizamiento, transfiere toda la potencia de accionamiento, elimina los chirridos
Elimina las tareas de reajuste en caso de una pequeña pérdida de deslizamiento de la correa debido al frío, la humedad o a una dilatación normal
Sin AOX
Coloque el cabezal de pulverización y pulverice a lo largo de la correa con el extremo del tubo cerca de la parte interior de la misma. O bien, pulverice una zona del interior con el motor en marcha durante aproximadamente 5 segundos.
Limpie las superficies de aplicación antes del primer uso. Utilice con moderación y precisión, evitando aplicar un exceso de material.
Para correas trapezoidales de cuero, goma, balata, pelo, etc. No adecuado para correas planas. Cuando se utiliza el pulverizador para correas trapezoidales, el contacto con las poleas de la correa se aumenta, lo que reduce al mínimo los problemas de separación y fricción. La eficacia de la correa trapezoidal aumenta.
https://www.wurth.es/spray-antideslizante-correas-400ml0893230SPRAY-ANTIDESLIZANTE-CORREAS-400MLSPRAY-ANTIDESLIZANTE-CORREAS-400ML<br>Spray para correas trapezoidales<br>Para prolongar la vida útil de las correas trapezoidales<br><ul><li>Evita el deslizamiento, transfiere toda la potencia de accionamiento, elimina los chirridos</li><li>Elimina las tareas de reajuste en caso de una pequeña pérdida de deslizamiento de la correa debido al frío, la humedad o a una dilatación normal</li><li>Sin AOX</li></ul><br><P>Coloque el cabezal de pulverización y pulverice a lo largo de la correa con el extremo del tubo cerca de la parte interior de la misma. O bien, pulverice una zona del interior con el motor en marcha durante aproximadamente 5 segundos.</P><br/><P>Limpie las superficies de aplicación antes del primer uso. Utilice con moderación y precisión, evitando aplicar un exceso de material. </P><br><P>Para correas trapezoidales de cuero, goma, balata, pelo, etc. No adecuado para correas planas. Cuando se utiliza el pulverizador para correas trapezoidales, el contacto con las poleas de la correa se aumenta, lo que reduce al mínimo los problemas de separación y fricción. La eficacia de la correa trapezoidal aumenta. </P><br><P>Utilizar solo en áreas bien ventiladas. </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1110631.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1110631.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Aceites lubricantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Aceites lubricantes/Espray para correas trapezoidales2024-02-16T19:42:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!