Protector para bajos frente a impactos de gravilla

Ref.: 0892075200
Ver todas las versiones
PROTECTOR-ANTIGRAVILLA-NEGRO-1000ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-ANTIGRAVILLA-NEGRO-1000ML
Protector para bajos frente a impactos de gravilla
Compuesto de revestimiento a base de caucho que contiene disolventes; puede pintarse
  • Excelente adherencia, rápida formación de capa
  • Resistente a arañazos
  • Puede pintarse con la mayoría de las pinturas disponibles en el mercado, tanto al disolvente como al agua, de uno o dos componentes.
  • Apto para cabina de secado entre 40 °C y 60 °C
  • Puede lijarse una vez esté completamente seco

Recomendaciones para profesionales

  • Es posible pulverizar diversas estructuras modificando la distancia o la presión.
  • El color se oscurecerá si se le aplica barniz transparente

Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de óxido o grasa. Pulverizar una capa inicial muy fina a fin de mejorar la adherencia, y esperar unos 3 minutos para su evaporación. A continuación, aplicar la siguiente capa. Esperar a que se evapore la capa intermedia. Presión de funcionamiento: 2-4 bares. Distancia de pulverización óptima: 30 cm. Se obtienen resultados óptimos a temperaturas de trabajo de entre 15 y 25 °C.


Para reparar y restaurar la estructura original, y para proteger contra guijarros y corrosión en todas las zonas visibles. Por ejemplo, los guardabarros delanteros y traseros, los estribos laterales, los paragolpes y el chasis de automóviles, camiones y autobuses. Ideal como compuesto antiimpactos para los huecos para las ruedas y el chasis.


No pulverizar en juntas, motores, engranajes ni sistemas de frenos. Después de usar, colocar el bote boca abajo y pulverizar hasta que la válvula esté vacía. No lo diluir ni mezclar con agua o pintura. Es posible pintar sobre el producto en las 24 horas posteriores. Solo es posible pintarlo una vez lijado y limpio.

Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina

con una capa seca de 350 µ de espesor
Más Información

Base química

Caucho natural
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión mínima

2 bar
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina

600 h
Más Información

Se puede barnizar después

1 h
Más Información

Color

Negro
Más Información

Desmontabilidad

Con disolvente (no endurecido); mecánicamente (endurecido)
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 4/0,5 rpm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Densidad

1.08 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Viscosidad

74 Pas
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Presión máxima

4 bar
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Peso del contenido

1080 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Requiere tratamiento previo de la superficie

Seco, sin polvo y sin grasa
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1222.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Proporción mínima de sólidos

54 %
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

El producto puede pintarse en 24 horas. A partir de entonces
Más Información

Resistencia contra

AceiteAguaAgua saladaBases de luzÁcidos ligeros
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Resistencia en el ensayo de niebla salina/condiciones

600 h / con una capa seca de 350 µ de espesor
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 60 °C
Más Información

Presión mínima/máxima

2-4 bar
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-30 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892075200

Ficha Técnica

32406283.pdf

Hoja de datos de seguridad

05124785.PDF
Scroll to top