Spray para cable metálico

Ref.: 08931058
Ver todas las versiones
GRASA-CONSISTENTE-SPRAY-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-CONSISTENTE-SPRAY-500ML
Spray para cable metálico
La cera protectora con OMC2 lubrica y preserva las superficies

No sufre goteo con el incremento de las temperaturas

Ideal para áreas expuestas a la luz solar directa

Óptimas propiedades de fluencia

  • Buena penetración de la cera lubricante en espacios estrechos
  • Lubricación de áreas de difícil acceso

Excelente resistencia al agua

  • Ideal para uso en exteriores
  • Protege contra la humedad y el agua
  • Excelente protección contra la corrosión

Contiene aditivos con tecnología OMC2

  • Película de lubricante mejorada
  • Protección contra el óxido más prolongada
  • Poco desgaste
  • Mayor vida útil

Sin silicona, resina ni AOX

Sin lubricantes sólidos

Compatible con elastómeros de caucho de Viton y nitrilo butadieno


Limpie previamente y por completo las piezas con un limpiador de frenos. Pulverice de manera uniforme. Repita la aplicación para obtener una capa protectora gruesa.


Cera de protección de alta calidad con tecnología OMC 2 para lubricación y conservación

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN 51802
Más Información

Base química

Cera sintética oxidante
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.775 g/cm³
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Peso del contenido

325 g
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Sin manchas de óxido tras 7 ciclos
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Sin resina

Más Información

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

0-90
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

443.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,775 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

621497484.pdf

Catálogo General

08931058

Ficha Técnica

32405938.pdf

Hoja de datos de seguridad

05185142.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top