Adhesivo de parqué

Ref.: 0892100190
Ver todas las versiones
COLA-D3-750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-D3-750ML
Adhesivo de parqué
E+ D3

Alta resistencia a la humedad.

  • Probada resistencia a la humedad (D3) según norma europea EN 204.

Bote con cánula especial.

  • Por su forma escalonada se puede cortar a diferentes anchos de ranura.

Fijación rápida.

  • Alta velocidad de fijación y adherencia máxima.

Propiedades del bote.

  • Bote blando y transparente para una mejor aplicación del producto.
  • Buena visualización del contenido en todo momento.

Las superficies donde va a ser utilizado tienen que estar limpias de grasas y polvo.


Agitar el producto para conseguir una buena homogeneidad antes de usarlo.


Cortar la cánula a la medida de la ranura donde se aplicará el producto.


Aplicaremos una capa uniforme longitudinalmente sobre la ranura o lengüeta.


La unión entre piezas se tiene que hacer en un máximo de 10 minutos.


Los sobrantes de producto deben ser retirados antes de su secado con un paño húmedo.


En el encolado de todo tipo de madera, suelos de tarima y parquet, así como, en paredes y techos de madera.


En el encolado de espigas, ingletes, listones, molduras y marquetería en general.

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892100190

Ficha Técnica

32405784.pdf

Hoja de datos de seguridad

04983507.PDF

Y12023020202000092491317746a41bd
Scroll to top