Apto para colocación en el marco de la puerta o en el vano motor
Material |
PAP |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
60 mm |
Color |
AzulBlanco |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.830 g |
Catálogo General |
0824010033 |