Apto para colocación en el marco de la puerta o en el vano motor
Material |
PE |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
60 mm |
Color |
AzulBlanco |
Código del sistema armonizado |
39191015000 |
Peso del producto (por artículo) |
132.000 g |
Catálogo General |
0824010045 |