Etiqueta de inspección

Ref.: 0824010032
Ver todas las versiones

-ANHAENG-INFO-INSPEKTION-OEL

Descripción

-ANHAENG-INFO-INSPEKTION-OEL
Etiqueta de inspección
Notas importantes sobre seguridad y labores de mantenimiento debidamente dispuestas para el propietario del vehículo
  • Etiquetado sencillo
  • Con espacio para sellado en la parte posterior
  • Para anotación de trabajos realizados
  • De cartón resistente de 250 g/m²
  • Incluye hilo de enrollado

Apto para fijar al vano motor mediante un hilo

Material

PAP
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.770 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top