Apto para colocación en el marco de la puerta o en el vano motor
Material |
PE |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
60 mm |
Color |
AzulBlanco |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
63.000 g |
Catálogo General |
0824010039 |