Unión excéntrica

Ref.: F069073444
Ver todas las versiones

UNION-EXCENTRICA-NIQUEL-16MM-DOBLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION-EXCENTRICA-NIQUEL-16MM-DOBLE
Unión excéntrica
SV 20
Con pasador doble, sin barra

Material: Fundición de cinc, niquelado

  • Gran nivel de estabilidad
  • Aspecto de alta calidad

Amplia cubierta del orificio de perforación

Los bordes de los orificios de perforación dañados quedan ocultos

Amplia fijación para el perno para unión excéntrica

Absorbe las tolerancias de producción

Flancos de herraje de unión excéntrica perfilados

  • Los conectores quedan bloqueados físicamente y por fricción
  • No se aflojan

Versión de cuadradillo AW 20

Transferencia óptima de potencia con la posición inclinada del destornillador

Modelo de cuadradillo PZ 2

Ideal para el automontaje/desmontaje por parte del cliente final

Se puede utilizar en el lado opuesto de la instalación con agujero pasante (con cuadradillo PZ2)

Los soportes se pueden ocultar

Modelo sin barra

  • El estante puede instalarse desde arriba o desde el frente
  • También pueden utilizarse tacos o placas de conexión de madera

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Para el grosor del material

16 mm
Más Información

Profundidad de inserción

12.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.922 g
Más Información

Catálogo General

F069073444

Ficha Técnica

658517581.pdf
Scroll to top