TOR-ISO4014-ADW7/1-5.6-LL30-M20X90 Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión ISO 4014, acero 5.6, sin recubrimiento
Pernos de cabeza hexagonal con vástago para construcción de recipientes a presión según las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.
Los pernos hexagonales conforme a la norma DIN EN ISO 4014, con clase de resistencia 5.6, se utilizan con tuercas hexagonales de conformidad con la norma DIN EN ISO 4032, clase de resistencia 5-2.
Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple con las disposiciones del Código de prácticas W 7/1 (antes W 7) de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1. (De conformidad con la norma DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-iso4014-adw7-5-6-ll30-m20x90513651TOR-ISO4014-ADW7/1-5.6-LL30-M20X90TOR-ISO4014-ADW7/1-5.6-LL30-M20X90<br>Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión<br>ISO 4014, acero 5.6, sin recubrimiento<br><p class="level1">Pernos de cabeza hexagonal con vástago para construcción de recipientes a presión según las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.</p><br><ul><li>Los pernos hexagonales conforme a la norma DIN EN ISO 4014, con clase de resistencia 5.6, se utilizan con tuercas hexagonales de conformidad con la norma DIN EN ISO 4032, clase de resistencia 5-2.</li><br/><li>Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple con las disposiciones del Código de prácticas W 7/1 (antes W 7) de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1. (De conformidad con la norma DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante. </li><br/><li>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328390.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328390.jpg4625764973935197215209015209245224775226115728512024-02-16T20:12:34+0000