TOR-HEX-ISO8676-10.9-(ZFSHL)-M20X1,5X40 Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina ISO 8676, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)
Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.
Resistencia a la corrosión de ZFHSL:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:
Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
ISO 8676 sustituye a la norma DIN 961 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-hex-iso8676-10-9-zfshl-m20x1-5x40-25514789TOR-HEX-ISO8676-10.9-(ZFSHL)-M20X1,5X40TOR-HEX-ISO8676-10.9-(ZFSHL)-M20X1,5X40<br>Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina<br>ISO 8676, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)<br><p class="level1">Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFHSL:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.</li><li> El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>ISO 8676 sustituye a la norma DIN 961 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1274195.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1274195.jpg4625744974864979165208805209242024-02-16T20:13:22+0000