La DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
8676 |
Longitud |
55 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
961 |
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS19 |
Altura de la cabeza |
7.5 mm |
Superficie |
PL |
Tightening torque 90% yield strength |
123 Nm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 10 |
Min. resulting pre-load force |
32 kN |
Ancho de llave |
19 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 300 HV |
Clase de propiedad |
10,9 |
Max. resulting pre-load force |
64.1 kN |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
58.650 g |
Normas |
DIN 961 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Min./max. resulting pre-load force |
32-64,1 kN |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,5 |
Catálogo General |
006761255 |