Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón con collar |
Diámetro de la cabeza |
17.8 mm |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
17.8 mm |
Accionamiento interno |
HS5 |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Grosor de la brida |
1.5 mm |
Diámetro de la brida |
17.8 mm |
Altura de la cabeza |
4.4 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento mínima |
2.6 mm |
Tightening torque 90% yield strength |
32 Nm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ I10I |
Min. resulting pre-load force |
10.5 kN |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
010.9 |
Max. resulting pre-load force |
21 kN |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
6.100 g |
ISO |
7380-2 |
Normas |
ISO 7380-2 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Min./max. resulting pre-load force |
10,5-21 kN |
Catálogo General |
006003810 |