Terminal de tipo fastón macho MKS PLUS 1.5

Ref.: 0558194102
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Terminal de tipo fastón macho MKS PLUS 1.5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Diámetro de la junta

2.90 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.7 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,7-2,4 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0558194102

Ficha Técnica

32408100.pdf
Scroll to top