Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107582
Ver todas las versiones

CABEZAL-CRIMPADORA-(0,75-1,5SMM)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA-(0,75-1,5SMM)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1,5 mm²
Más Información
Scroll to top