Retén para un solo cable (SEAL)

Ref.: 0558991404
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-ROJO-(D1,7-2,1MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-ROJO-(D1,7-2,1MM)
Retén para un solo cable (SEAL)
Para conector de cable sin aislamiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Diámetro de collarín

4.50 mm
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro de la junta

2.90 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

4.00 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.7 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,7-2,1 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1 mm²
Más Información

Catálogo General

0558991404

Ficha Técnica

32408136.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top