Pasador cuadrado dividido de 8 mm

Ref.: 0688193085

SQUAREPIN-DRFRN-ST-ZN-8X85MM

Descripción

SQUAREPIN-DRFRN-ST-ZN-8X85MM
Pasador cuadrado dividido de 8 mm
muescas en dos caras
  • Los pasadores cuadrados se utilizan para conectar dos tiradores de puertas
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero, se expande el pasador.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top