Herramienta para atornillar mecánica

Ref.: 0688390020
Ver todas las versiones

SCREWINTOOL-LEAFDRLJIG-MA-HNGE-20

Descripción

SCREWINTOOL-LEAFDRLJIG-MA-HNGE-20
Herramienta para atornillar mecánica
Para bisagras de espita que consisten en dos y tres piezas

Para sujeción en portabrocas

  • Facilita la inserción del tornillo

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la banda

20 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.740 g
Más Información
Scroll to top