Accesorios de instalación

Ref.: 0688392060
Ver todas las versiones

AY-HOLEGAUGE-LEAFDRLJIG-BA3D-D1

Descripción

AY-HOLEGAUGE-LEAFDRLJIG-BA3D-D1
Accesorios de instalación
para bisagras 3D
Para bisagra de 16 mm con 3 pernos en la parte del marco
  • Accesorios de montaje para su uso con bisagras 3D de Ø 16 mm

Material

ALU
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la banda

16 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1381.000 g
Más Información
Scroll to top