Sistema de cierre centralizado FSZ Pro

Ref.: 0688002186
Ver todas las versiones

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO FSZ PRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO FSZ PRO
Sistema de cierre centralizado FSZ Pro
Centro de control para dispositivo de retención
  • Almacenamiento de alarmas seleccionable
  • Reconocimiento rápido y fácil de los fallos gracias al botón de reinicio integrado
  • Tres indicadores LED de estado del sistema en la parte frontal
  • Supervisión en línea opcional
  • Compatible con DIN EN 14637 y DIBT
  • Tres opciones de cableado: Montaje en superficie desde la parte superior o inferior (IP 65) y montaje empotrado desde la parte trasera (IP 30)
  • Activación manual integrada con etiquetado intercambiable

El FSZ Pro es un sistema de cierre centralizado para dispositivos de retención en puertas de protección contra incendios y humos, y otras conexiones.


Perfecto para edificios administrativos y de oficinas, hospitales, hoteles, pabellones o centros de eventos, estadios, museos, grandes almacenes y centros comerciales.

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Aprobación

DIBt Z-6.500-2359
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánicoPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Estándar EN

14637
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Normas

EN 14637
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-10 hasta 45 °C / tras la instalación
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 45 °C
Más Información

Catálogo General

0688002186

Ficha Técnica

658446089.pdf
Scroll to top