Interruptor de detección de humo ORS 142

Ref.: 0688002001
Ver todas las versiones

AY-SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-142-WHI

Descripción

AY-SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-142-WHI
Interruptor de detección de humo ORS 142
Para controles de secuencia de cierre y dispositivos de bloqueo de apertura

Interruptor de humo óptico para incendios con y sin llamas que generen humo.

  • Indicación de inspección de acuerdo con DIN 14677
  • Compensación de la contaminación
  • Indicador óptico de estado/contaminación
  • Función de control de la cámara de medición
  • Conexión de comunicación para RSBus
  • Contacto de apertura sin potencial
  • Termopar que se activa a una temperatura ambiente superior a 70 °C
  • Con tapa antipolvo

Solo instalación horizontal.


Requiere siempre una base de montaje.

Material

PLA/MET
Más Información

Tipo de montaje

Para enchufar
Más Información

Clase de protección IP

IP 42
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Consumo de corriente de la alarma

11 mA
Más Información

Opción de montaje

Instalación en dintel horizontalInstalación en pared horizontalInstalación en techo horizontal
Más Información

Tipo de instalación

Montado en superficie y empotrado
Más Información

Color

Blanco puro, similar a RAL 9010
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto
Más Información

Tensión de entrada máxima

28 V/CC
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

14677
Más Información

Estándar EN

1463754-7
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tensión de entrada mínima

18 V/CC
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Tensión de contacto

30 V/CC
Más Información

Consumo de corriente en reposo

22 mA
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Capacidad de conmutación

30 W
Más Información

Corriente conmutada

1 A
Más Información

Aprobación

DIBt Z-6.510-2288
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Adecuado para

Cierrapuertas con retenedor
Más Información

Contacto del relé

Abridor
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Consumo de corriente de falla

16 mA
Más Información

Código del sistema armonizado

853110300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Normas

EN 54-7, EN 14637, DIN 14677
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 60 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top