Base

Ref.: 0688002003
Ver todas las versiones

SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-143W-WHITE

Descripción

SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-143W-WHITE
Base
ORS 143 W para interruptor de humo
Base para instalación en pared/dintel en salas secas
  • Fácil de montar e instalar
  • Con imán para la activación opcional de la función de supervisión de línea para el modelo ORS 142

Instalación sobre el dintel (alarma de dintel)


Solo montaje horizontal.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Opción de montaje

Instalación de dintelInstalación en la pared
Más Información

Tipo de instalación

Montaje en superficie
Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánicoPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top