Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa de zinc sin cromo (VI) galvanizado (VZD) ofrecen una alternativa para el futuro a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
Resumen de las ventajas de este producto:
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
85 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
264 h |
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
VZD |
Tightening torque 90% yield strength |
205 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
40.5 kN |
Ancho de llave |
24 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
81 kN |
Paso |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
146.900 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Min./max. resulting pre-load force |
40,5-81 kN |
Catálogo General |
414751685 |