DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
| Material | ST | 
| Diseño de la rosca | Rosca completa | 
| Compatible con RoHS | Sí | 
| ISO de referencia | 4017 | 
| Longitud | 150 mm | 
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal | 
| Tipo de rosca | M | 
| Período de protección contra la corrosión | 48 h | 
| Anchura entre esquinas | 24.49 mm | 
| Tipo de accionamiento | Hexágono exterior | 
| DIN | 933 | 
| Forma de rosca | Rosca métrica estándar | 
| Clase de producto | A | 
| Accionamiento externo | WS22 | 
| Altura de la cabeza | 8.8 mm | 
| Superficie | A2K | 
| Tightening torque 90% yield strength | 135 Nm | 
| Resistencia a la tracción | 800 N/mm² | 
| Diámetro nominal | 14 mm | 
| Nut to be used with strength class | ≥ 8 | 
| Min. resulting pre-load force | 29.6 kN | 
| Ancho de llave | 22 mm | 
| Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV | 
| Clase de propiedad | 8,8 | 
| Max. resulting pre-load force | 59.1 kN | 
| Paso | 2 mm | 
| Código del sistema armonizado | 73181588980 | 
| Peso del producto (por artículo) | 172.500 g | 
| Normas | DIN 933 | 
| Tipo de rosca x diámetro nominal | M14 | 
| Min./max. resulting pre-load force | 29,6-59,1 kN | 
| Catálogo General | 005714150 | 
| Ficha Técnica | 32406434.pdf |