Elige el regalo que más te guste con tu pedido
*¡Recuerda! Los artículos en oferta no contabilizan para las condiciones de regalo / cupones.
Promoción especial EXCLUSIVA para determinados clientes con acuerdo de participación.
PISTOLA MASTER PARA SPRAY
IMANTADOR Y DESIMANTADOR ROJO
SET DE DUCHA ESSENTIAL ENS161CW
AGOTADO TEMPORALMENTE
FRONTAL CABEZA 1 LED 1XAA 200LM
PORTATIL BATERIA LED SABER 1000LM
CONJUNTO CARRACA WURTH 1/4 MINI 23PCS
KIT EMER GEOLOC LUZ LED 3PZS
CONJUNTO. BITS SEGURIDAD 105PZS
FRESADORA NEUMATICA DSG25
PORT LED ERGOPOWER BOOST 500 1000LM
AGOTADO TEMPORALMENTE
CONJUNTO TACO SHARK TWIST 450U
PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 PULGADA BASIC
CARRACA NEUMATICA DRS 1/4
DOBLADORA MULTIPROFILE VARIFIX
MEDIDOR LASER WDM 2 18
CONJUNTO CARRACA DE 1/2 Y DE 1/4 56UDS
CONJUNTO FRESAS METALICAS 10 PZS
FOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 25W
CONJUNTO SOLDADOR DE PLASTICOS
TALADRO ATORN BAT BS 12 A 2X2.0AH
Incluye 2 baterías, maletín de nylon y cargador.
AGOTADO TEMPORALMENTE
CLAVADORA DSK1555 1,2MM
MULTICORTADORA BAT(MS 12 A) 2X2AH
Multicortadora + Cargador + 2 baterías 12V PYP 2Ah + llave allen 5
AGOTADO
RADIAL ANGULAR (AWS18 125P C 1) 2X5AH
Incluye batería, cargador, visera de protección, mango auxiliar antivibración, tuerca de sujeción rápida, maletín vacío.
*Promoción exclusiva en nuestra Web y App. No acumulable a otras promociones. Válida hasta 28 de Marzo. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.
* Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.