Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
30 mm |
Tamaño del cuadradillo |
8 mm/9 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
068819910 |