La cerradura puede girarse para utilizarse con puertas DIN R y DIN L.
Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas de perfil), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.
No incluye cerradero.
Longitud de la funda de la cerradura |
187.0 mm |
Tuerca partida |
No |
Distancia entre orificios |
221 mm |
Anchura de la placa frontal |
24 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Forma de la placa frontal |
Bordeado |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Una sola vuelta de 21 mm |
Diseño |
Una velocidad |
Altura de la funda de la cerradura |
187.0 mm |
Longitud de la placa frontal |
245 mm |
Material del perno de captura |
Fundición de zinc |
Materiales de construcción |
Sí |
Clase de la cerradura de la puerta |
3 |
Con sustitución |
Sí |
Declaración de conformidad EC (CE) |
No |
Adecuado para |
Marcos de puerta tubularesPuertas de aluminioPuertas de bastidor perfiladoPuertas de plástico |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
92 mm |
Grosor de la funda de la cerradura |
16.5 mm |
Nivel de brillo de la placa frontal |
Mate |
Cubo de bloqueo de puerta |
8 mm |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
35 mm |
DIN |
18251-2 |
Anchura de la funda de la cerradura |
47.0 mm |
Superficie del perno de captura |
Niquelado |
Superficie del pestillo |
Niquelado |
Estándar EN |
12209 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Superficie del buje de la cerradura de la puerta |
Cincado |
Material del cubo de cerradura de la puerta |
Fundición de zinc |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
504.000 g |
Material de la barra |
Acero |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Material de la placa frontal |
Acero inoxidable |
Normas |
EN 12209, DIN 18251-2 |
Catálogo General |
0688509212 |