Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta cilíndricos, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.
Distancia entre orificios |
221 mm |
Material |
ST |
Forma de la placa frontal |
Bordeado |
Superficie |
ZN |
Longitud |
245 mm |
Anchura |
24 mm |
Adecuado para |
Marcos de puerta tubularesPuertas de aluminioPuertas de bastidor perfiladoPuertas de plástico |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Espesor de material |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
106.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688509901 |