Broca helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP

Ref.: 0694451639

FRESA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-39MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-39MM)
Broca helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP
La broca escalonada de alto rendimiento con exclusiva tecnología SMART STEP, filo innovador entre las distintas transiciones de los escalones y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón

  • Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas
  • Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas
  • Se requiere el mínimo esfuerzo
  • Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado
  • Gran reducción de la formación de rebabas

Tecnología SMART STEP

  • Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
  • Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
  • No provoca deformación de la chapa metálica
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Sin traqueteo ni enganches en el material
  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos

Hélice espiral de rectificado profundo

Excelente eliminación de virutas

Recubrimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN

  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
  • Dureza del recubrimiento muy elevada de 3200 HV
  • Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.

  • La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.

Altura de escalón

4 mm
Más Información

Longitud del vástago

24 mm
Más Información

Superficie

AlTiN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

39 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

6 mm
Más Información

Paso del peldaño

3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMaderaMetal coladoMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

6-39 mm
Más Información

Catálogo General

0694451639

Ficha Técnica

32405337.pdf
Scroll to top