Correa de sujeción con amarre, dos piezas

Ref.: 5713922118
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-2PCS-LC350-W35MM-L6M

Descripción

CINTA-AMARRE-2PCS-LC350-W35MM-L6M
Correa de sujeción con amarre, dos piezas
Con gancho en S, gancho en J doble y cierre de seguridad
Para cargas entre pequeñas y medianas
  • Distribución óptima de la presión y la fuerza mediante la carraca fabricada en un proceso de fundición
  • No se desengancha por sí mismo gracias al cierre de seguridad situado en el gancho en J doble
  • No provoca arañazos, ya que los ganchos en S están revestidos de PVC

Para asegurar cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.


  • Además, coloque las mercancías que se van a fijar sobre alfombrillas antideslizantes

  • La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

350 daN
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

700 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

5.7 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de doble punta con mosquetón y gancho en forma de S
Más Información

Longitud final fija

0.3 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

741.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top