Correa tensora con trinquete, una pieza

Ref.: 5713922553
Ver todas las versiones

CINTA-AMARRE-1PCS-BASIC-50MM-6M

Descripción

CINTA-AMARRE-1PCS-BASIC-50MM-6M
Correa tensora con trinquete, una pieza
Diseño ligero
Para cargas medias
  • Carraca para puntas de presión
  • Apta igualmente para agrupar tubos sueltos y otros artículos

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.


  • Además, coloque las mercancías que se van a fijar sobre alfombrillas antideslizantes

  • La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diseño

Una pieza
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud en continuo

6 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

791.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top